ROCKWELL - BLOQUE DE DISTRIBUCION DE ENERGIA CERRADO DE 510 A 1492-PDE1225 - 1492-PDE1225
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Corriente nominal - 510 A
Método de montaje - Carril DIN/tornillo
Altura - 92 mm
Anchura - 28.2 mm
Profundidad - 69 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1492-PDE1225
Ref.Sonepar
1324966
EAN
0662074944804
Corriente nominal:
510 A
Método de montaje:
Carril DIN/tornillo
Altura:
92 mm
Anchura:
28.2 mm
Profundidad:
69 mm


