ROCKWELL - BLOQUE LED AZUL 800FN3B - 800FN3B
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de nominal Ue a CA 50 Hz - 0...0 V
Tensión de nominal Ue a CA 60 Hz - 0...0 V
Tensión nominal Ue a CC - 24...24 V
Tipo de tensión para la activación - CA/CC
Lámpara, color - Amarillo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
800FN3B
Ref.Sonepar
964027
EAN
0662468119900
Tensión de nominal Ue a CA 50 Hz:
0...0 V
Tensión de nominal Ue a CA 60 Hz:
0...0 V
Tensión nominal Ue a CC:
24...24 V
Tipo de tensión para la activación:
CA/CC
Lámpara, color:
Amarillo


