ROCKWELL - BOLETíN 802T ESTILO ESTáNDAR 802T-WS - 802T-WS

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - BOLETíN 802T ESTILO ESTáNDAR 802T-WS

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material de la carcasa - Metal

  • Tipo de elemento de control - Otros

  • Apto para funciones de seguridad - no

  • Grado de protección (IP) - IP67

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

802T-WS

Ref.Sonepar

1161133

EAN

0781180817328

Material de la carcasa:

Metal

Tipo de elemento de control:

Otros

Apto para funciones de seguridad:

no

Grado de protección (IP):

IP67