ROCKWELL - BORDE DE SEGURIDAD PERFIL 0110R PDM 10m NEGRO
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Regleta de conexión
Longitud - 10000 mm
Anchura - 29 mm
Altura - 25 mm
Material - Goma
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
440F-E0110S10
Ref.Sonepar
1136121
EAN
0611320506099
Modelo:
Regleta de conexión
Longitud:
10000 mm
Anchura:
29 mm
Altura:
25 mm
Material:
Goma
Temperatura ambiente:
-5...55 °C
Recorte de bordes incluido:
no
Color:
Negro
Grado de protección (IP):
IP65
Borde de seguridad perfil 0110R PDM 10m negro
Un producto de ROCKWELL
Descubra la serie ROCKWELL


