ROCKWELL - BORNA CONEXION RESORTE 1,5MM¿ GRIS

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - BORNA CONEXION RESORTE 1,5MM¿ GRIS

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 1.5...1.5 mm²

  • Entrada de intensidad nominal - 17.5 A

  • Tasa de voltaje - 500 V

  • Tipo de conexión de eléctrica 1 - Conexión de abrazadera con resorte

  • Tipo de conexión de eléctrica 2 - Conexión de abrazadera con resorte

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1492-L2

Ref.Sonepar

337746

EAN

0662073054436

Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:

1.5...1.5 mm²

Entrada de intensidad nominal:

17.5 A

Tasa de voltaje:

500 V

Tipo de conexión de eléctrica 1:

Conexión de abrazadera con resorte

Tipo de conexión de eléctrica 2:

Conexión de abrazadera con resorte

Número de niveles:

1

Número de posiciones de abrazaderas por nivel:

2

Método de montaje:

Carril de perfil de sombrero 35 mm

Material del cuerpo de aislamiento:

Termoplástico

Temperatura de operación:

-50...120 °C

Anchura:

3.5 mm

Profundidad:

51.5 mm

Implantación antideflagrante 'Ex e':

sí

Placa de cierre necesaria:

sí

Color:

Gris

Borna conexión resorte 1,5mm² gris

Un producto de ROCKWELL

Descubra la serie ROCKWELL