ROCKWELL - BORNA CONEXIÓN RESORTE 4mm² MARRON - 1492-L4-BR

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - BORNA CONEXIÓN RESORTE 4mm² MARRON

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 4...4 mm²

  • Entrada de intensidad nominal - 32 A

  • Tasa de voltaje - 800 V

  • Tipo de conexión de eléctrica 1 - Conexión de abrazadera con resorte

  • Tipo de conexión de eléctrica 2 - Conexión de abrazadera con resorte

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1492-L4-BR

Ref.Sonepar

989493

EAN

0662073055143

Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:

4...4 mm²

Entrada de intensidad nominal:

32 A

Tasa de voltaje:

800 V

Tipo de conexión de eléctrica 1:

Conexión de abrazadera con resorte

Tipo de conexión de eléctrica 2:

Conexión de abrazadera con resorte

Método de montaje:

Carril de perfil de sombrero 35 mm

Temperatura de operación:

-50...120 °C

Anchura:

6.1 mm

Color:

Marrón

Borna conexión resorte 4mm² marron