ROCKWELL - BORNA CONEXIÓN TORNILLO 3 PUNTOS 2,5mm² GRIS - 1492-J3TW

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - BORNA CONEXIÓN TORNILLO 3 PUNTOS 2,5mm² GRIS

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 2.5...2.5 mm²

  • Entrada de intensidad nominal - 24 A

  • Tasa de voltaje - 800 V

  • Tipo de conexión de eléctrica 1 - Conexión roscada

  • Tipo de conexión de eléctrica 2 - Conexión roscada

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1492-J3TW

Ref.Sonepar

1056459

EAN

0662073058908

Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:

2.5...2.5 mm²

Entrada de intensidad nominal:

24 A

Tasa de voltaje:

800 V

Tipo de conexión de eléctrica 1:

Conexión roscada

Tipo de conexión de eléctrica 2:

Conexión roscada

Número de niveles:

1

Número de posiciones de abrazaderas por nivel:

2

Método de montaje:

Carril de perfil de sombrero 35 mm

Material del cuerpo de aislamiento:

Termoplástico

Temperatura de operación:

-50...120 °C

Anchura:

5.1 mm

Profundidad:

60 mm

Implantación antideflagrante 'Ex e':

sí

Placa de cierre necesaria:

sí

Color:

Gris

Borna conexión tornillo 3 puntos 2,5mm² gris

Un producto de ROCKWELL

Descubra la serie ROCKWELL