ROCKWELL - BORNA REL ELTMEC.12V DC PTDO. - 700-HLT12Z12
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada
Completo con toma - no
Con indicación LED - no
Tensión de alimentación nominal Us en CC - 12...12 V
Tipo de tensión para la activación - CC
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
700-HLT12Z12
Ref.Sonepar
1173742
EAN
0662074283682
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Completo con toma:
no
Con indicación LED:
no
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
12...12 V
Tipo de tensión para la activación:
CC
Número de contactos de inversión:
2
Tipo de contacto de interruptor:
Contacto simple
Corriente nominal:
10 A
Grado de protección (IP):
IP20
Anchura:
88 mm
Altura:
76 mm
Profundidad:
6.2 mm


