ROCKWELL - BORNA RELÉ 120/125V CON PROTECTOR SOBRETENSIÓN - 700-HLT1L1
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada
Completo con toma - no
Con indicación LED - no
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 120...120 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 120...120 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
700-HLT1L1
Ref.Sonepar
989270
EAN
0611320533309
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Completo con toma:
no
Con indicación LED:
no
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
120...120 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
120...120 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
125...125 V
Tipo de tensión para la activación:
CA/CC
N° contactos normalmente cerrados:
0
N° contactos normalmente abiertos:
0
Número de contactos de inversión:
1
Tipo de contacto de interruptor:
Contacto simple
Corriente nominal:
6 A
Grado de protección (IP):
IP20
Anchura:
88 mm
Altura:
76 mm
Profundidad:
6.2 mm
Un producto de ROCKWELL
Descubra la serie ROCKWELL


