ROCKWELL - BORNA RELÉ ELECTROMECÁNICO RESORTE 12V DC PLATEADO - 700-HLT22Z12

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - BORNA RELÉ ELECTROMECÁNICO RESORTE 12V DC PLATEADO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión de abrazadera con resorte

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 12...12 V

  • Tipo de tensión para la activación - CC

  • Número de contactos de inversión - 2

  • Tipo de contacto de interruptor - Contacto simple

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

700-HLT22Z12

Ref.Sonepar

1277244

EAN

0662074283699

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión de abrazadera con resorte

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

12...12 V

Tipo de tensión para la activación:

CC

Número de contactos de inversión:

2

Tipo de contacto de interruptor:

Contacto simple

Corriente nominal:

10 A

Grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

92.8 mm

Altura:

75 mm

Profundidad:

14 mm

Borna relé electromecánico resorte 12V DC plateado