ROCKWELL - BORNA RELÉ ESTAT.CX.REST.1 NA 24V DC

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - BORNA RELÉ ESTAT.CX.REST.1 NA 24V DC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada

  • Completo con toma - no

  • Con indicación LED - sí

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 24...24 V

  • Tipo de tensión para la activación - CC

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

700-HLS2Z24

Ref.Sonepar

935496

EAN

0611320760842

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Completo con toma:

no

Con indicación LED:

sí

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

24...24 V

Tipo de tensión para la activación:

CC

Tipo de contacto de interruptor:

Contacto simple

Corriente nominal:

2 A

Grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

88 mm

Altura:

76 mm

Profundidad:

6.2 mm

Borna relé estático conexión resorte 1 contacto abierto 24V DC

Un producto de ROCKWELL

Descubra la serie ROCKWELL