ROCKWELL - BORNE DE LíNEA 1494U 30A / 60A / 100A 2 1494U-ALT

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - BORNE DE LíNEA 1494U 30A / 60A / 100A 2 1494U-ALT

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Tecnología de conexión

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1494U-ALT31

Ref.Sonepar

1005760

EAN

0887172375446

Tipo de accesorio:

Tecnología de conexión

Interruptor de desconexión 1494U-ALT31

Un producto de ROCKWELL

Descubra la serie ROCKWELL