ROCKWELL - BORNE PASO 2,5mm² AZUL - 1492-L3-B

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - BORNE PASO 2,5mm² AZUL

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 2.5...2.5 mm²

  • Entrada de intensidad nominal - 24 A

  • Tasa de voltaje - 800 V

  • Tipo de conexión de eléctrica 1 - Conexión de abrazadera con resorte

  • Tipo de conexión de eléctrica 2 - Conexión de abrazadera con resorte

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1492-L3-B

Ref.Sonepar

988263

EAN

0662073054726

Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:

2.5...2.5 mm²

Entrada de intensidad nominal:

24 A

Tasa de voltaje:

800 V

Tipo de conexión de eléctrica 1:

Conexión de abrazadera con resorte

Tipo de conexión de eléctrica 2:

Conexión de abrazadera con resorte

Número de niveles:

1

Número de posiciones de abrazaderas por nivel:

2

Método de montaje:

Carril de perfil de sombrero 35 mm

Material del cuerpo de aislamiento:

Termoplástico

Temperatura de operación:

-50...120 °C

Anchura:

5.1 mm

Profundidad:

59.5 mm

Implantación antideflagrante 'Ex e':

sí

Placa de cierre necesaria:

sí

Color:

Azul

Fases conectadas internamente:

sí

Borne paso 2,5mm² azul