ROCKWELL - BOT N PB 800T-FXQ10RD4 1NCLB RJ
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de posiciones de comando - 2
Tipo de botón - Seta
Color del botón - Rojo
Lentes de tipo de construcción - Redondo
Diámetro de orificio - 30.5 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
800T-FXQ10RD4
Ref.Sonepar
1291345
EAN
0781180163487
Número de posiciones de comando:
2
Tipo de botón:
Seta
Color del botón:
Rojo
Lentes de tipo de construcción:
Redondo
Diámetro de orificio:
30.5 mm
Apto para iluminación:
sí
Lámpara de tensión de alimentación:
120 V
N° contactos normalmente abiertos:
0
N° contactos normalmente cerrados:
1
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Grado de protección (IP):
IP65
Un producto de ROCKWELL
Descubra la serie ROCKWELL


