ROCKWELL - BOT N PB ILUM.PRES.HALAR 800TC-FXQ24RA1 - 800TC-FXQ24RA1
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de posiciones de comando - 2
Tipo de botón - Seta
Color del botón - Rojo
Lentes de tipo de construcción - Redondo
Diámetro de orificio - 30.5 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
800TC-FXQ24RA1
Ref.Sonepar
1210454
EAN
0662072723982
Número de posiciones de comando:
2
Tipo de botón:
Seta
Color del botón:
Rojo
Lentes de tipo de construcción:
Redondo
Diámetro de orificio:
30.5 mm
Apto para iluminación:
sí
Lámpara de tensión de alimentación:
24 V
N° contactos normalmente abiertos:
1
N° contactos normalmente cerrados:
1
Grado de protección (IP):
Otros


