ROCKWELL - BOT N POLIBUTILENO 800T 24V AC/CC 2NCLB - 800T-FXQ24XA5
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de posiciones de comando - 2
Tipo de botón - Seta
Lentes de tipo de construcción - Redondo
Diámetro de orificio - 30.5 mm
Apto para iluminación - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
800T-FXQ24XA5
Ref.Sonepar
1278066
EAN
0662073152996
Número de posiciones de comando:
2
Tipo de botón:
Seta
Lentes de tipo de construcción:
Redondo
Diámetro de orificio:
30.5 mm
Apto para iluminación:
sí
Lámpara de tensión de alimentación:
24 V
N° contactos normalmente abiertos:
0
N° contactos normalmente cerrados:
2
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Grado de protección (IP):
IP65


