ROCKWELL - BOT N POLIBUTILENO 800T CON 2 POSICI N - 800T-FXP16
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de posiciones de comando - 2
Tipo de botón - Seta
Lentes de tipo de construcción - Redondo
Diámetro de orificio - 30.5 mm
Anchura de apertura - 30.5 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
800T-FXP16
Ref.Sonepar
1313272
EAN
0662468311991
Número de posiciones de comando:
2
Tipo de botón:
Seta
Lentes de tipo de construcción:
Redondo
Diámetro de orificio:
30.5 mm
Anchura de apertura:
30.5 mm
Apto para iluminación:
sí
Lámpara de tensión de alimentación:
120 V
N° contactos normalmente abiertos:
0
N° contactos normalmente cerrados:
0
Grado de protección (IP):
Otros


