ROCKWELL - BOT N PULSADOR ILUMINADO 800T-QAH2W 30MM - 800T-QAH2W

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - BOT N PULSADOR ILUMINADO 800T-QAH2W 30MM

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Color del botón - Blanco

  • Diámetro de orificio - 30.5 mm

  • Apto para iluminación - sí

  • N° contactos normalmente abiertos - 1

  • N° contactos normalmente cerrados - 0

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

800T-QAH2W

Ref.Sonepar

1291341

EAN

0885630116129

Color del botón:

Blanco

Diámetro de orificio:

30.5 mm

Apto para iluminación:

sí

N° contactos normalmente abiertos:

1

N° contactos normalmente cerrados:

0

Un producto de ROCKWELL

Descubra la serie ROCKWELL