ROCKWELL - BOT N PULSADOR MOMENTANEO 30MM 800T-D6A - 800T-D6A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de botón - Seta
Color del botón - Rojo
Lentes de tipo de construcción - Redondo
Diámetro de orificio - 30.5 mm
Anchura de apertura - 30 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
800T-D6A
Ref.Sonepar
1169769
EAN
0781180618079
Tipo de botón:
Seta
Color del botón:
Rojo
Lentes de tipo de construcción:
Redondo
Diámetro de orificio:
30.5 mm
Anchura de apertura:
30 mm
Apto para iluminación:
no
N° contactos normalmente abiertos:
1
N° contactos normalmente cerrados:
1
Grado de protección (IP):
Otros


