ROCKWELL - BOTÓN PULSADOR MOMENTANEO 30MM 800T-D2
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de botón - Seta
Color del botón - Negro
Lentes de tipo de construcción - Redondo
Diámetro de orificio - 30.5 mm
Apto para iluminación - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
800T-D2
Ref.Sonepar
996577
EAN
0781180617034
Tipo de botón:
Seta
Color del botón:
Negro
Lentes de tipo de construcción:
Redondo
Diámetro de orificio:
30.5 mm
Apto para iluminación:
sí
N° contactos normalmente abiertos:
0
N° contactos normalmente cerrados:
0
Material de anillo frontal:
Metal
Grado de protección (IP):
IP65
Un producto de ROCKWELL
Descubra la serie ROCKWELL


