ROCKWELL - BOTÓN PULSADOR MOMENTANEO 30MM 800T-D9 - 800T-D9
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de botón - Seta
Color del botón - Amarillo
Lentes de tipo de construcción - Redondo
Diámetro de orificio - 30.5 mm
Apto para iluminación - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
800T-D9
Ref.Sonepar
996503
EAN
0781180618437
Tipo de botón:
Seta
Color del botón:
Amarillo
Lentes de tipo de construcción:
Redondo
Diámetro de orificio:
30.5 mm
Apto para iluminación:
no
N° contactos normalmente abiertos:
0
N° contactos normalmente cerrados:
0
Grado de protección (IP):
IP65


