ROCKWELL - BOTÓN DE PRESIÓN PIEZO 22,5mm 24V DC GRABADO BLANCO AZUL

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - BOTÓN DE PRESIÓN PIEZO 22,5mm 24V DC GRABADO BLANCO AZUL

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de posiciones de comando - 1

  • Tipo de botón - Plano

  • Color del botón - Azul

  • Lentes de tipo de construcción - Redondo

  • Diámetro de orificio - 22.5 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

800K-22FMB24X10

Ref.Sonepar

920819

EAN

0887172772221

Número de posiciones de comando:

1

Tipo de botón:

Plano

Color del botón:

Azul

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Diámetro de orificio:

22.5 mm

Apto para iluminación:

sí

Lámpara de tensión de alimentación:

24 V

N° contactos normalmente abiertos:

1

N° contactos normalmente cerrados:

0

Número de contactos de inversión:

0

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Material de anillo frontal:

Metal

Grado de protección (IP):

IP67/IP69K

Botón de presión piezo 22,5mm 24V DC grabado blanco azul

Un producto de ROCKWELL

Descubra la serie ROCKWELL