ROCKWELL - BOTON ELECRONICO DE MANO 800Z ZERO-FOCE 800Z-GP2Q4 - 800Z-GP2Q4

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - BOTON ELECRONICO DE MANO 800Z ZERO-FOCE 800Z-GP2Q4

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Método de desbloqueo - Ninguno

  • Tapa, color - Negro

  • N° contactos normalmente abiertos - 0

  • N° contactos normalmente cerrados - 0

  • Mecanismo de enganche de la función de conmutación - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

800Z-GP2Q4

Ref.Sonepar

991778

EAN

0611320336764

Método de desbloqueo:

Ninguno

Tapa, color:

Negro

N° contactos normalmente abiertos:

0

N° contactos normalmente cerrados:

0

Mecanismo de enganche de la función de conmutación:

no

Retorno de resorte:

no

Diámetro de orificio:

22.5 mm

Grado de protección (IP):

IP66