ROCKWELL - BOTÓN PB 800T 24V AC/CC 1NC NCLB-1 RJ

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - BOTÓN PB 800T 24V AC/CC 1NC NCLB-1 RJ

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de posiciones de comando - 3

  • Tipo de botón - Seta

  • Color del botón - Rojo

  • Lentes de tipo de construcción - Redondo

  • Diámetro de orificio - 30.5 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

800T-FXMQ24RA7

Ref.Sonepar

937875

EAN

0662073462576

Número de posiciones de comando:

3

Tipo de botón:

Seta

Color del botón:

Rojo

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Diámetro de orificio:

30.5 mm

Apto para iluminación:

sí

N° contactos normalmente abiertos:

0

N° contactos normalmente cerrados:

1

Grado de protección (IP):

Otros

Botón polibutileno 800T 24V AC/CC 1NC NCLB-1 rojo

Un producto de ROCKWELL

Descubra la serie ROCKWELL