ROCKWELL - BOTÓN PB ILUM.PRES.HALAR 800T-FXNQ10GA7 - 800T-FXNQ10GA7

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - BOTÓN PB ILUM.PRES.HALAR 800T-FXNQ10GA7

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de posiciones de comando - 3

  • Tipo de botón - Seta

  • Color del botón - Verde

  • Lentes de tipo de construcción - Redondo

  • Diámetro de orificio - 30.5 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

800T-FXNQ10GA7

Ref.Sonepar

961013

EAN

0781180237966

Número de posiciones de comando:

3

Tipo de botón:

Seta

Color del botón:

Verde

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Diámetro de orificio:

30.5 mm

Apto para iluminación:

sí

N° contactos normalmente abiertos:

0

N° contactos normalmente cerrados:

1

Botón polibutileno iluminación presión halar 800T-FXNQ10GA7

Un producto de ROCKWELL

Descubra la serie ROCKWELL