ROCKWELL - BOTÓN POLIBUTILENO 800T 12-130V 1NCLB/1 NO ROJO - 800T-FXQH2RA1

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - BOTÓN POLIBUTILENO 800T 12-130V 1NCLB/1 NO ROJO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de posiciones de comando - 2

  • Tipo de botón - Seta

  • Color del botón - Rojo

  • Lentes de tipo de construcción - Redondo

  • Diámetro de orificio - 30.5 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

800T-FXQH2RA1

Ref.Sonepar

1133737

EAN

0885630116013

Número de posiciones de comando:

2

Tipo de botón:

Seta

Color del botón:

Rojo

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Diámetro de orificio:

30.5 mm

Anchura de apertura:

30 mm

Apto para iluminación:

sí

Retorno de resorte:

sí

Lámpara de tensión de alimentación:

130 V

N° contactos normalmente abiertos:

1

N° contactos normalmente cerrados:

1

Número de contactos de inversión:

0

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Con anillo central:

sí

Material de anillo frontal:

Metal

Anillo delantero, color:

Cromo

Grado de protección (IP):

IP65

Botón polibutileno 800T 12-130V 1NCLB/1 NO rojo

Un producto de ROCKWELL

Descubra la serie ROCKWELL