ROCKWELL - BOTÓN POLIBUTILENO 800T 120V AC 1NCLB/1 NO - 800T-FXP16XA1
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de posiciones de comando - 2
Lentes de tipo de construcción - Redondo
Diámetro de orificio - 30.5 mm
Apto para iluminación - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
800T-FXP16XA1
Ref.Sonepar
992097
EAN
0781180251870
Número de posiciones de comando:
2
Lentes de tipo de construcción:
Redondo
Diámetro de orificio:
30.5 mm
Apto para iluminación:
sí
Botón polibutileno 800T 120V AC 1NCLB/1 NO


