ROCKWELL - BOTÓN POLIBUTILENO 800T 120V AC 1NCLB 1 NO ROJO - 800T-FXP16RA1

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - BOTÓN POLIBUTILENO 800T 120V AC 1NCLB 1 NO ROJO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de posiciones de comando - 2

  • Color del botón - Rojo

  • Lentes de tipo de construcción - Redondo

  • Diámetro de orificio - 30.5 mm

  • Apto para iluminación - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

800T-FXP16RA1

Ref.Sonepar

991756

EAN

0781180157820

Número de posiciones de comando:

2

Color del botón:

Rojo

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Diámetro de orificio:

30.5 mm

Apto para iluminación:

sí

Lámpara de tensión de alimentación:

120 V

Grado de protección (IP):

Otros

Botón polibutileno 800T 120V AC 1NCLB 1 NO rojo