ROCKWELL - BOTÓN POLIBUTILENO 800T 24V AC/CC 1NCLB/1 NO ROJO - 800T-FXQ24RA1

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - BOTÓN POLIBUTILENO 800T 24V AC/CC 1NCLB/1 NO ROJO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de posiciones de comando - 2

  • Tipo de botón - Seta

  • Color del botón - Rojo

  • Lentes de tipo de construcción - Redondo

  • Apto para iluminación - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

800T-FXQ24RA1

Ref.Sonepar

1193485

EAN

0781180238413

Número de posiciones de comando:

2

Tipo de botón:

Seta

Color del botón:

Rojo

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Apto para iluminación:

sí

Lámpara de tensión de alimentación:

24 V

N° contactos normalmente abiertos:

1

N° contactos normalmente cerrados:

1

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Botón polibutileno 800T 24V AC/CC 1NCLB/1 NO rojo