ROCKWELL - BOTÓN PULS.ILUMINADO 800T-QBH2GD1 30MM

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - BOTÓN PULS.ILUMINADO 800T-QBH2GD1 30MM

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de posiciones de comando - 1

  • Tipo de botón - Alto

  • Color del botón - Verde

  • Lentes de tipo de construcción - Redondo

  • Diámetro de orificio - 30.5 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

800T-QBH2GD1

Ref.Sonepar

938427

EAN

0885630116174

Número de posiciones de comando:

1

Tipo de botón:

Alto

Color del botón:

Verde

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Diámetro de orificio:

30.5 mm

Apto para iluminación:

sí

Mecanismo de enganche de la función de conmutación:

no

Retorno de resorte:

sí

Lámpara de tensión de alimentación:

130 V

N° contactos normalmente abiertos:

1

Número de contactos de inversión:

0

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Con anillo central:

sí

Material de anillo frontal:

Metal

Anillo delantero, color:

Cromo

Botón pulsador iluminado 800T-QBH2GD1 30mm

Un producto de ROCKWELL

Descubra la serie ROCKWELL