ROCKWELL - BOTON PULS.VERT.800FP 1 VEL.DCHO.

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - BOTON PULS.VERT.800FP 1 VEL.DCHO.

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Color del botón - Blanco

  • Número de posiciones de comando - 1

  • Lentes de tipo de construcción - Redondo

  • Diámetro de orificio - 22.5 mm

  • Tipo de botón - Alto

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

800FP-CA1U700

Ref.Sonepar

338298

EAN

0612598703821

Color del botón:

Blanco

Número de posiciones de comando:

1

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Diámetro de orificio:

22.5 mm

Tipo de botón:

Alto

Apto para iluminación:

no

Etiquetado:

sí

Retorno de resorte:

sí

Con anillo central:

sí

Material de anillo frontal:

Plástico

Anillo delantero, color:

Negro

Grado de protección (IP), lado delantero:

IP66

Botón pulsador vertical 800FP con 1 velocidad derecho

Un producto de ROCKWELL

Descubra la serie ROCKWELL