ROCKWELL - BOTÓN PULSADOR 30mm 800H-QRBH2G - 800H-QRBH2G
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Color del botón - Verde
Diámetro de orificio - 30 mm
Apto para iluminación - sí
Material de anillo frontal - Plástico
Grado de protección (IP) - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
800H-QRBH2G
Ref.Sonepar
1225676
EAN
0885630115801
Color del botón:
Verde
Diámetro de orificio:
30 mm
Apto para iluminación:
sí
Material de anillo frontal:
Plástico
Grado de protección (IP):
Otros
Botón pulsador 30mm 800H-QRBH2G


