ROCKWELL - BOTÓN PULSADOR ILUMINADO 800T-PB16 30mm - 800T-PB16

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - BOTÓN PULSADOR ILUMINADO 800T-PB16 30mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Color del botón - Incoloro

  • Diámetro de orificio - 30.5 mm

  • Apto para iluminación - sí

  • Lámpara de tensión de alimentación - 120 V

  • N° contactos normalmente abiertos - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

800T-PB16

Ref.Sonepar

1276688

EAN

0781180675133

Color del botón:

Incoloro

Diámetro de orificio:

30.5 mm

Apto para iluminación:

sí

Lámpara de tensión de alimentación:

120 V

N° contactos normalmente abiertos:

1

N° contactos normalmente cerrados:

1

Botón pulsador iluminado 800T-PB16 30mm