ROCKWELL - BOTÓN PULSADOR ILUMINADO 800T-QB24R 30mm

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - BOTÓN PULSADOR ILUMINADO 800T-QB24R 30mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Color del botón - Rojo

  • Diámetro de orificio - 30.5 mm

  • Apto para iluminación - sí

  • Lámpara de tensión de alimentación - 24 V

  • Grado de protección (IP) - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

800T-QB24R

Ref.Sonepar

1193999

EAN

0781180189340

Color del botón:

Rojo

Diámetro de orificio:

30.5 mm

Apto para iluminación:

sí

Lámpara de tensión de alimentación:

24 V

Grado de protección (IP):

Otros

Botón pulsador iluminado 800T-QB24R 30mm

Un producto de ROCKWELL

Descubra la serie ROCKWELL