ROCKWELL - BOTÓN PULSADOR ILUMINADO 800T-QB24W 30mm - 800T-QB24W
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Color del botón - Blanco
Diámetro de orificio - 30.5 mm
Apto para iluminación - sí
Lámpara de tensión de alimentación - 24 V
Grado de protección (IP) - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
800T-QB24W
Ref.Sonepar
1193489
EAN
0781180689055
Color del botón:
Blanco
Diámetro de orificio:
30.5 mm
Apto para iluminación:
sí
Lámpara de tensión de alimentación:
24 V
Grado de protección (IP):
Otros
Botón pulsador iluminado 800T-QB24W 30mm


