ROCKWELL - BOTÓN PULSADOR ILUMINADO 800T-QBH2A 30MM - 800T-QBH2A

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - BOTÓN PULSADOR ILUMINADO 800T-QBH2A 30MM

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de posiciones de comando - 1

  • Tipo de botón - Alto

  • Lentes de tipo de construcción - Redondo

  • Apto para iluminación - sí

  • Mecanismo de enganche de la función de conmutación - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

800T-QBH2A

Ref.Sonepar

963213

EAN

0885630116136

Número de posiciones de comando:

1

Tipo de botón:

Alto

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Apto para iluminación:

sí

Mecanismo de enganche de la función de conmutación:

no

Retorno de resorte:

sí

Lámpara de tensión de alimentación:

130 V

N° contactos normalmente abiertos:

1

N° contactos normalmente cerrados:

1

Número de contactos de inversión:

0

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Con anillo central:

sí

Material de anillo frontal:

Metal

Anillo delantero, color:

Cromo

Botón pulsador iluminado 800T-QBH2A 30mm