ROCKWELL - BOTÓN PULSADOR MOMENTANEO 30mm 800T-A2 - 800T-A2
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Color del botón - Negro
Diámetro de orificio - 30.5 mm
Anchura de apertura - 30.5 mm
Apto para iluminación - no
Grado de protección (IP) - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
800T-A2
Ref.Sonepar
991315
EAN
0781180603129
Color del botón:
Negro
Diámetro de orificio:
30.5 mm
Anchura de apertura:
30.5 mm
Apto para iluminación:
no
Grado de protección (IP):
Otros
Botón pulsador momentaneo 30mm 800T-A2


