ROCKWELL - BOTÓN PULSADOR MOMENTANEO 30mm 800T-A2B

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - BOTÓN PULSADOR MOMENTANEO 30mm 800T-A2B

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de posiciones de comando - 1

  • Color del botón - Negro

  • Diámetro de orificio - 30 mm

  • Apto para iluminación - no

  • Grado de protección (IP) - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

800T-A2B

Ref.Sonepar

992095

EAN

0781180604126

Número de posiciones de comando:

1

Color del botón:

Negro

Diámetro de orificio:

30 mm

Apto para iluminación:

no

Grado de protección (IP):

Otros

Botón pulsador momentaneo 30mm 800T-A2B

Un producto de ROCKWELL

Descubra la serie ROCKWELL