ROCKWELL - BOTÓN PULSADOR MOMENTANEO 30mm 800T-A2D1

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - BOTÓN PULSADOR MOMENTANEO 30mm 800T-A2D1

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Color del botón - Negro

  • Diámetro de orificio - 30.5 mm

  • Anchura de apertura - 30.5 mm

  • Apto para iluminación - no

  • Grado de protección (IP) - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

800T-A2D1

Ref.Sonepar

989462

EAN

0781180604874

Color del botón:

Negro

Diámetro de orificio:

30.5 mm

Anchura de apertura:

30.5 mm

Apto para iluminación:

no

Grado de protección (IP):

Otros

Botón pulsador momentaneo 30mm 800T-A2D1

Un producto de ROCKWELL

Descubra la serie ROCKWELL