ROCKWELL - BOTÓN PULSADOR MOMENTANEO 30mm 800T-A9 - 800T-A9
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Color del botón - Amarillo
Diámetro de orificio - 30 mm
Apto para iluminación - no
Grado de protección (IP) - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
800T-A9
Ref.Sonepar
989463
EAN
0781180607585
Color del botón:
Amarillo
Diámetro de orificio:
30 mm
Apto para iluminación:
no
Grado de protección (IP):
Otros
Botón pulsador momentaneo 30mm 800T-A9


