ROCKWELL - BOTÓN PULSADOR MOMENTANEO 30mm 800T-A9D1 - 800T-A9D1

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - BOTÓN PULSADOR MOMENTANEO 30mm 800T-A9D1

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de botón - Plano

  • Color del botón - Amarillo

  • Lentes de tipo de construcción - Redondo

  • Diámetro de orificio - 30.5 mm

  • Apto para iluminación - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

800T-A9D1

Ref.Sonepar

991316

EAN

0781180136849

Tipo de botón:

Plano

Color del botón:

Amarillo

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Diámetro de orificio:

30.5 mm

Apto para iluminación:

no

N° contactos normalmente abiertos:

1

N° contactos normalmente cerrados:

0

Grado de protección (IP):

IP65

Botón pulsador momentaneo 30mm 800T-A9D1