ROCKWELL - BOTÓN PULSADOR MOMENTANEO 30mm 800T-D9A - 800T-D9A

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - BOTÓN PULSADOR MOMENTANEO 30mm 800T-D9A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de botón - Seta

  • Color del botón - Amarillo

  • Lentes de tipo de construcción - Redondo

  • Diámetro de orificio - 30.5 mm

  • Apto para iluminación - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

800T-D9A

Ref.Sonepar

980212

EAN

0781180618970

Tipo de botón:

Seta

Color del botón:

Amarillo

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Diámetro de orificio:

30.5 mm

Apto para iluminación:

no

N° contactos normalmente abiertos:

1

N° contactos normalmente cerrados:

1

Botón pulsador momentaneo 30mm 800T-D9A