ROCKWELL - BOTÓN PULSADOR MOMENTANEO 30mm POLIBUTILENO 800H-AR7A - 800H-AR7A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de botón - Plano
Lentes de tipo de construcción - Redondo
Diámetro de orificio - 30.5 mm
Apto para iluminación - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
800H-AR7A
Ref.Sonepar
1264875
EAN
0662073624363
Tipo de botón:
Plano
Lentes de tipo de construcción:
Redondo
Diámetro de orificio:
30.5 mm
Apto para iluminación:
no
Botón pulsador momentaneo 30mm polibutileno 800H-AR7A


