ROCKWELL - BOTÓN PULSADOR RASANTE ACCIONAMIENTO ALTERNATIVO SIN ILUMINACIÓN AMARILLO - 800FM-FA5

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - BOTÓN PULSADOR RASANTE ACCIONAMIENTO ALTERNATIVO SIN ILUMINACIÓN AMARILLO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Color del botón - Amarillo

  • Número de posiciones de comando - 2

  • Lentes de tipo de construcción - Redondo

  • Diámetro de orificio - 22.5 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,3 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

800FM-FA5

Ref.Sonepar

1134435

EAN

0781180471971

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Color del botón:

Amarillo

Número de posiciones de comando:

2

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Diámetro de orificio:

22.5 mm

Tipo de botón:

Plano

Apto para iluminación:

no

Etiquetado:

no

Retorno de resorte:

sí

Con anillo central:

no

Material de anillo frontal:

Metal

Anillo delantero, color:

Cromo

Grado de protección (IP), lado delantero:

IP66

Botón pulsador rasante accionamiento alternativo sin iluminación amarillo