ROCKWELL - BOTÓN PULSADOR RASANTE ACCIONAMIENTO ALTERNATIVO SIN ILUMINACIÓN ROJO

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - BOTÓN PULSADOR RASANTE ACCIONAMIENTO ALTERNATIVO SIN ILUMINACIÓN ROJO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Color del botón - Rojo

  • Número de posiciones de comando - 2

  • Lentes de tipo de construcción - Redondo

  • Diámetro de orificio - 22.5 mm

  • Tipo de botón - Plano

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

800FM-FA4

Ref.Sonepar

1134436

EAN

0781180471964

Color del botón:

Rojo

Número de posiciones de comando:

2

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Diámetro de orificio:

22.5 mm

Tipo de botón:

Plano

Apto para iluminación:

no

Etiquetado:

no

Retorno de resorte:

sí

Con anillo central:

no

Material de anillo frontal:

Metal

Anillo delantero, color:

Cromo

Grado de protección (IP), lado delantero:

IP66

Botón pulsador rasante accionamiento alternativo sin iluminación rojo

Un producto de ROCKWELL

Descubra la serie ROCKWELL