ROCKWELL - BOTONES FARO ESTROBOSCOPICO

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - BOTONES FARO ESTROBOSCOPICO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de corriente - CA/CC

  • Grado de protección (IP) - IP66

  • Material de la carcasa - Plástico

  • energía de destello - 5 J

  • Color de cubierta de lámpara - Rojo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

855B-GMS24R4

Ref.Sonepar

1073620

EAN

0611320578645

Tipo de corriente:

CA/CC

Grado de protección (IP):

IP66

Material de la carcasa:

Plástico

energía de destello:

5 J

Color de cubierta de lámpara:

Rojo

Tipo de lámpara:

Xenon

Baliza industrial 24V AC/CC rojo

Un producto de ROCKWELL

Descubra la serie ROCKWELL