ROCKWELL - CABLE ANALÓGICO 1756-IF16 INTENSIDAD DIFERENCIAL AIFM 5m - 1492-ACABLE050UD

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - CABLE ANALÓGICO 1756-IF16 INTENSIDAD DIFERENCIAL AIFM 5m

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Función - PLC – otros dispositivos

  • Longitud - 5 m

  • Compatible para PLC de placa de entrada - sí

  • Compatible para PLC de tarjeta de salida - no

  • Apto para señales digitales - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1492-ACABLE050UD

Ref.Sonepar

1193053

EAN

0662072833308

Función:

PLC – otros dispositivos

Longitud:

5 m

Compatible para PLC de placa de entrada:

sí

Compatible para PLC de tarjeta de salida:

no

Apto para señales digitales:

no

Apto para señales analógicas:

sí

Tipo de conexión eléctrica, lado del campo:

Regleta multitoma de corriente

Tipo de conexión eléctrica, lado de la caja:

Regleta multitoma de corriente

Cable analógico 1756-IF16 intensidad diferencial AIFM 5m