ROCKWELL - Cable analógico 2,5m 1756-IF8 SEC-A-AIFM

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - Cable analógico 2,5m 1756-IF8 SEC-A-AIFM

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Función - PLC – otros dispositivos

  • Longitud - 2.5 m

  • Compatible para PLC de placa de entrada -

  • Compatible para PLC de tarjeta de salida - no

  • Apto para señales digitales - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1492-ACABLE025TB

Ref.Sonepar

908944

EAN

0662072833124

Función:

PLC – otros dispositivos

Longitud:

2.5 m

Compatible para PLC de placa de entrada:

Compatible para PLC de tarjeta de salida:

no

Apto para señales digitales:

no

Apto para señales analógicas:

Tipo de conexión eléctrica, lado del campo:

Regleta multitoma de corriente

Tipo de conexión eléctrica, lado de la caja:

Regleta multitoma de corriente

Cable analógico 2,5m 1756-IF8 SEC-A-AIFM

Un producto de ROCKWELL

Descubra la serie ROCKWELL