ROCKWELL - Cable análogo sistema de cableado 1492-ACABLE020TB

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - Cable análogo sistema de cableado 1492-ACABLE020TB

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Función - PLC - PLC

  • Longitud - 2 m

  • Compatible para PLC de placa de entrada - sí

  • Compatible para PLC de tarjeta de salida - no

  • Apto para señales digitales - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1492-ACABLE020TB

Ref.Sonepar

909449

EAN

0781180937200

Función:

PLC - PLC

Longitud:

2 m

Compatible para PLC de placa de entrada:

sí

Compatible para PLC de tarjeta de salida:

no

Apto para señales digitales:

no

Apto para señales analógicas:

sí

Tipo de conexión eléctrica, lado del campo:

Regleta multitoma de corriente

Tipo de conexión eléctrica, lado de la caja:

Regleta multitoma de corriente

Un producto de ROCKWELL

Descubra la serie ROCKWELL