ROCKWELL - CABLE CON CONECTOR MICRO CC/M12 889D-F5UC-10
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Número de polos - 5
Tipo de conexión eléctrica, lado del campo - M12
Tipo de contacto de conexión, lado de superficie - Hembra (bus)
Alimentación del cable de posicionamiento, con bordes de campo - Recto
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
6 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
889D-F5UC-10
Ref.Sonepar
1231329
EAN
0662074025695
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Número de polos:
5
Tipo de conexión eléctrica, lado del campo:
M12
Tipo de contacto de conexión, lado de superficie:
Hembra (bus)
Alimentación del cable de posicionamiento, con bordes de campo:
Recto
Tipo de conexión eléctrica, lado de la caja:
Extremo libre
Alimentación del cable de posicionamiento, con bordes de caja:
Otros
Longitud de cable:
10 m
Material del revestimiento del cable:
Poliuretano (PUR)
Revestimiento de cables por colores:
Amarillo
Apantallado:
no
Tipo de cable:
Multiconductor
Entrada de intensidad nominal:
4 A
Tasa de voltaje:
250 V
Un producto de ROCKWELL
Descubra la serie ROCKWELL


